カメダデンキ
カメダデンキの キャビネット / プラボックス
カメダデンキの キャビネット
カメダデンキの キャビネットパーツ
ハイステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
材質
(本体)鉄SPCC(両面テープ)積水#5162
厚さt(mm)
0.8
注文コード
57570179
品番
WD-30GN
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さt・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
電線を傷めない塩ビコーティングした製品です。
材質
(本体)鉄SPCC(両面テープ)積水#5162
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
RoHS対応品
表面処理
(本体)3価クロメート
厚さt(mm)
0.8
縦(mm)
15
横(mm)
30
コーティング
PVCディップコート
爪長さ(mm)
18
関連資料:
図面(0.13MB)