曜日別特売

スモールツール専用 外径後挽き加工 CTBH形用インサート VP15TF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)RE:0.08
内容量1箱(5個)注文コード57570269品番BTBT705501MR-SMB
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。トラスコ品番179-0232切刃長さ(mm)有効/LE:5.5コーティングVP15TFコーナー半径(mm)RE:0.08適合被削材種P種チップ形状正方形厚さS(mm)9.4逃げ角(°)主/AN:7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする