両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400用ワイパーインサート 14 x 6.3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) トラスコ品番454-9478 注文コード57570969 品番2NGU1406ZNER6C-M
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

高剛性で高品質な加工を実現した両面インサート式汎用肩削りカッターです。

用途仕上げ加工用。 トラスコ品番454-9478 適合被削材種M 厚さS(mm)6.3 ワイパー刃幅(mm)BS:6.5 内接円IC(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする