三菱マテリアル
三菱マテリアルの フライスカッター
三菱マテリアルの ボアタイプ
両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400用ワイパーインサート 14 x 6.3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
454-9463
注文コード
57570978
品番
2NGU1406ZNER6C-M
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高剛性で高品質な加工を実現した両面インサート式汎用肩削りカッターです。
用途
仕上げ加工用。
トラスコ品番
454-9463
適合被削材種
K種
厚さS(mm)
6.3
ワイパー刃幅(mm)
BS:6.5
内接円IC(mm)
14