画像準備中

WWX400形用インサート MV1030

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)RE:0.4 トラスコ品番567-7340 注文コード57571931 品番6NMU1409040PNER-M
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はコーナー半径・トラスコ品番など22種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。 トラスコ品番567-7340 切刃長さ(mm)L:1.7 コーナー半径(mm)RE:0.4 適合被削材種P種、M種、K種 厚さS(mm)7 ワイパー刃幅(mm)BS:1.7 内接円IC(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする