三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
WWX400形用インサート MV1030
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
RE:0.8
トラスコ品番
567-8869
注文コード
57571940
品番
6NMU1409080PNER-M
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・トラスコ品番
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。
トラスコ品番
567-8869
切刃長さ(mm)
L:1.3
コーナー半径(mm)
RE:0.8
適合被削材種
P種、M種、K種
厚さS(mm)
7
ワイパー刃幅(mm)
BS:1.3
内接円IC(mm)
14