曜日別特売

旋削用インサート(ポジ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)RE:0.4厚さS(mm)2.38切刃長さ(mm)L:6.45注文コード57572168品番CCMT060204-MW
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番652-9238穴径(Φmm)D1:2.8切刃長さ(mm)L:6.45コーティングMC6115コーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種P種チップ形状85°菱形厚さS(mm)2.38逃げ角(°)主/AN:7内接円IC(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする