テープ写真
日東電工ベースマテリアル
日東電工ベースマテリアルの OPPテープ
ダンプロンリサイクル梱包用粘着テープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50巻)
注文コード
57572499
品番
No.3002RC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
テープ基材にリサイクルPETを使用した環境配慮型の包装用テープです。定型印刷入りでサスティナビリティへの取組をPR。
用途
段ボール封緘用途・その他封緘用途
材質
基材:PET(100%PCR材)、印刷インキ:水系インキ(溶剤不使用)
幅(mm)
50
長さ(m)
50
粘着剤
ゴム系粘着剤(溶剤不使用)
伸び(%)
160
主な用途
梱包用
保持力(mm/30分)
0.1(対SUS)
引張強度(N/25mm)
115
粘着力(N/25mm)
13.00(対SUS)
巻戻し力(N/25mm)
1.00(30m/min)
RoHS指令(10物質対応)
対応
総厚(mm)
0.045
注意
※特性値は評価の一例であり、保証値ではありません。