曜日別特売

旋削用インサート(ポジ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)RE:0.2厚さS(mm)2.38切刃長さ(mm)L:6.45注文コード57572990品番CCMT060202-LP
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
トラスコ品番681-8422切刃長さ(mm)L:6.45コーティングMC6115コーナー半径(mm)RE:0.2適合被削材種P種チップ形状長方形厚さS(mm)2.38逃げ角(°)主/AN:7内接円IC(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする