商品画像

六角軸ダイヤモンド砥石

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57573059 品番 No.3527H2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてDIYからプロ用途まで幅広く手軽に使用できるダイヤモンド砥石です。使いやすい4種類の形状、平面・カーブ面・細部研削に!。

用途ガラス・石材・陶器の加工や金属のバリ取り・面取り、溶接のビートの除去などに。 軸径(Φmm)6.35 長さ(mm)20 形状砲弾型 外径(Φmm)10 許容回転数(min-1[r.p.m])5000
関連資料:(3.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする