曜日別特売
No.3528H2 六角軸ダイヤモンド砥石 サンフレックス 57573068

商品画像

六角軸ダイヤモンド砥石

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
外径(Φmm)10
形状先丸円筒型
長さ(mm)20
内容量1本注文コード57573068品番No.3528H2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてDIYからプロ用途まで幅広く手軽に使用できるダイヤモンド砥石です。使いやすい4種類の形状、平面・カーブ面・細部研削に!。

用途ガラス・石材・陶器の加工や金属のバリ取り・面取り、溶接のビートの除去などに。軸径(Φmm)6.35長さ(mm)20形状先丸円筒型外径(Φmm)10許容回転数(min-1[r.p.m])5000
関連資料:(3.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする