曜日別特売
No.3781H 六角軸セラポイント サンフレックス 57573095

商品画像

六角軸セラポイント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
粒度#120
内容量1本注文コード57573095品番No.3781H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてステンレスや金属製品の磨き、金型などの研磨に使用できます。一般的な砥石と違い、ゴムの柔らかさで深いキズをつけず手軽に使用できます。また、耐水・耐油性にも優れています。低振動!低騒音!低粉塵!

用途
薄サビ・溶接ヤケ落し。金属のバリ取り。金型・金属部品の表面仕上げ。自動車・バイク部品の研磨。
粒度#120高さ(mm)(ゴム砥石部)25外径(Φmm)(ゴム砥石部)20許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材ステンレス
関連資料:(0.57MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする