TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚専用棚
軽中量棚”TLA型”用追加棚板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
間口(mm)
882
奥行(mm)
291
高さ(mm)
32
注文コード
57573944
品番
TLA-3K
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・高さ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
トラスコ品番
463-6091
材質
スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
色
オイスターホワイト
高さ(mm)
32
奥行(mm)
291
間口(mm)
882
外寸法・高さ(mm)
32
外寸法・奥行(mm)
291
外寸法・間口(mm)
882
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません