TRUSCO
”ホイールコンベヤ用単品ホイール” アルミ製ホイール径38mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57574416
品番
V38AL-N
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
用途
ホイールコンベア V-38AL型 の交換用として。
適合
コンベヤ:V-38AL型
トラスコ品番
461-2396
材質
外輪:アルミ、その他:スチール
許容荷重(kg)
20
ボス幅(mm)
25
軸
M6
ホイール直径(Φmm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイール幅(mm)
12
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません