TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの コンベヤ
TRUSCOの ローラーコンベヤ
軸付ローラー(ステンレス製) ローラー径38mm、肉厚1.0mm・ステンレス製
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57574477
品番
VL38W300-SUS
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。オールステンレスローラーで、耐水、耐薬品仕様です。
付属品
補助カラー、ピン
トラスコ品番
461-2574
材質
ステンレス(SUS304)
シャフト径(Φmm)
12
ローラー幅(mm)
298
肉厚(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー径(Φmm)
38
シャフト寸法(mm)
幅:340
ローラー耐荷重(kg/本)
70
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません