当り止めゴム 丸型

(25件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57574519 品番 -
販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

衝撃吸収、防振に優れています。

材質合成ゴム 高さ(mm)35 外径(Φmm)48 用途トラックの荷台扉のアオリ止めとして 外径×高さH(Φmm×mm)48×35
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ゴム成型によるわずかなバリがある場合がございますが、使用には問題ございません。
※ゴム製品のため、寸法には若干の誤差がございます。
※ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合があります。
ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。
気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き上げてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-05
用途:
本来の用途とは違いますが・・・

スーパーカブのリヤショックを交換し、車高が上がってしまったのでサイドスタンドの高さ調整に使用しています。本来の用途とは違いますが、硬さがちょうどよく、スタンドを立てるときに「ガリッ」と音がしないのも良いです。固定方法はスタンドの裏側からドリルで穴を開けて一般的なネジをねじ込んで固定しています。底面が丸いタイプのサイドスタンドですと、概ね径が同じですので違和感がなく、気に入っています。

2025-08-08
用途:
トラック修理
株式会社新潟パック販売 様

全く問題なく機能しています。また外出せずに購入できるところが良いです

2025-03-09
用途:
部品のメンテナンス
建設業・工事業

トラックのあおり止めゴムが劣化して割れてしまったのでサイズを調べて購入しました。モノタロウは種類が豊富なので助かります。

2025-04-16
用途:

迅速で早く特に問題もなく、ホームページに案内どおりの商品でした。

2025-01-07
用途:
工作用
植熊 様 (建設業・工事業)

軽トラックの昇降の為に、壊れたアルミハシゴを使って、荷台への昇降時に使う自作ステップを作りました。その際に車体に傷がつかないように取り付けました。中央がへこんでいるのでボルトで固定する際に便利です。

対象商品:
57574494
2025-04-08
用途:
トラックのアオリのゴムの代用
大石電化サービス 様 (建設業・工事業)

トラックのアオリ用のゴムが無くなっていたので、最も近いサイズを買いました。サイズのバリエーションを増やして欲しいです。

対象商品:
57574485
2024-07-06
用途:
戸当たり
ADS 様

クッションゴムと迷ったのですが、コストや設置場所や耐久性を考慮してこちらを選択しました。今のところ問題なく機能しています。バリエーションも多いですが、もう1サイズ小さいものもあるといいかもしれません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
57574519
2024-08-20
用途:
トラック アオリ止め
河田造園 様

純正は四角で 特に丸でも支障がないので 高さ 巾など考慮して 取り付けました 問題なく使用でき 安価で助かりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする