※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

”コゾウリフター”(バッテリーボールねじ式)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57574556 品番BEN-P200-15
参考基準価格(税別)¥503,733 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

バッテリーボールねじ式のため、自然降下しません。
ベクトル制御を採用しているため省エネでスムーズな昇降を実現しています。
電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。
油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。
新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。

用途荷物の運搬・昇降など。 トラスコ品番464-2406 ストローク(mm)1429 全高(mm)1821 均等荷重(kg)200 フォーク高さ(mm)71〜1500 車輪固定ウレタンキャスター2個(前輪)/自在ストッパー付ゴムキャスター2個(後輪) 電源(単相/V)充電器:100(コード長さ:2m) バッテリー(搭載)30A19L 充電時間約12時間 昇降方式バッテリーボールねじ式 昇降時間(秒)(無負荷時)24/24、(全負荷時)24/24 荷重中心距離(mm)300 車輪径(Φmm)前輪/後輪75/125 フォーク寸法(mm)スライド外幅:130〜468 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)60×600
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※フォークを足にかぶせた時は最低高さが上がります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする