CB04RS-02B スモールツール専用 内径加工用 CB形ステッキィツイン MS9025 三菱マテリアル 57574566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スモールツール専用 内径加工用 CB形ステッキィツイン MS9025

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)60
トラスコ品番689-4882
689-4882
689-3276
689-3243
689-3260
689-1743
689-4872
689-4849
689-6410
689-1744
689-3280
689-1755
689-3279
689-3248
689-3268
689-3286
689-3258
689-4888
689-4840
689-4892
689-6409
689-6398
689-6392
689-4843
689-6446
689-6418
689-4846
689-4867
689-4870
689-6431
689-4848
689-4864
689-6440
689-4916
内容量1本注文コード57574566品番CB04RS-02B
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

小径の内径加工を高品位に行うことができます。
2つの切刃で経済的です。

用途
内径加工用。
その他両先端使用可能トラスコ品番689-4882全長(mm)60刃角(°)15シャンク径(mm)4適合寸法(mm)バー:4ノーズ(mm)R:0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする