※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ワイヤーロープ
被覆ワイヤロープ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57574799
品番
HS-4061
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
被覆:PVC、色:無色透明の被覆ステンレスワイヤーロープです。
長さ(m)
100
ロープ径(Φmm)
4
構成
7×7
材質
ワイヤロープ:SUS304ステンレス、被覆(PVC)
質量(kg)
7.1
被覆外径(mm)
6
切断荷重(t)
1.1