※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ワイヤーロープ
被覆ワイヤロープ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57574817
品番
HS-6081
参考基準価格(税別)
¥125,200
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
被覆:PVC、色:無色透明の被覆ステンレスワイヤーロープです。
長さ(m)
100
ロープ径(Φmm)
6
構成
7×19
材質
ワイヤロープ:SUS304ステンレス、被覆(PVC)
質量(kg)
25
被覆外径(mm)
8
切断荷重(t)
2.37