※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ワイヤーロープ
メッキアウトワイヤロープ(油なし)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57574905
品番
B-3050
参考基準価格(税別)
¥7,120
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
長さ(m)
50
ロープ径(Φmm)
3
使用荷重(kg)
90
構成
6×7
材質
鉄
質量(kg)
1.62