曜日別特売
PA-150 仕切板 パーテーション TRUSCO 57574994

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

仕切板 パーテーション

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
トラスコ品番465-2592
内容量1枚注文コード57574994品番PA-150
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
トラスコ品番465-2592適合機種VE5S・6S・7S・9S型材質スチール幅(mm)475ピッチ(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応引出し高さ(mm)(適合)120/160
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする