曜日別特売
WDB-35 軽量キャビネット”WVR型”用仕切板 デバイダー TRUSCO 57575046

軽量キャビネット”WVR型”用仕切板 デバイダー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
高さ(mm)35
内容量1枚注文コード57575046品番WDB-35
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
トラスコ品番465-3335適合機種軽量キャビネット WVRタイプ材質スチール幅(mm)124高さ(mm)35タイプデバイダー品名デバイダーRoHS指令(10物質対応)対応引出し高さ(mm)(適合)56
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする