TRUSCO
軽量キャビネット”WVR型”(ワイド引出しタイプ) 軽量キャビネット用デバイダー(ワイドタイプ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
高さ(mm)
85
35
85
タイプ
前用
後用
前用
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57575387
品番
WDB-85F
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
トラスコ品番
465-3386
適合機種
軽量キャビネット WVRタイプ
幅(mm)
166
高さ(mm)
85
タイプ
前用
品名
デバイダー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
引出し高さ(mm)
(適合)113/170
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません