TRUSCO
TRUSCOの クリーンベンチ
ステンレス製スリッパUV殺菌ロッカー
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57575396
品番
SUUVL-32V
参考基準価格(税別)
¥1,122,000
販売価格(税込)
¥934,780
販売価格(税別)
¥
849,800
バスケットに入れる
SUS304製のスリッパ殺菌ロッカーです。
ステンレスの網棚はパンチング加工されているため、全方位からUVライトが当たります。
用途
病院、製薬工場、クリーンルームなどでの使用に。
トラスコ品番
206-5188
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
1790
奥行(mm)
515
間口(mm)
455
電源(V)
単相100V
電源
単相100V
収納物
22足/2列11段
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません