TRUSCO
TRUSCOの クリーンベンチ
ステンレス製マイクロプラズマ殺菌消臭ロッカー
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57575405
品番
SUMCL
参考基準価格(税別)
¥1,438,800
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
マイクロプラズマ発生器を搭載しているため、抗菌能力・消臭能力に優れています。
用途
病院、製薬工場、クリーンルームなどでの使用に。
トラスコ品番
206-5187
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
515
間口(mm)
900
収納物
クリーンルームウェア用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません