TRUSCO
TRUSCOの クリーンベンチ
ステンレス製UV殺菌ロッカー
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57575414
品番
SUUVL-W
参考基準価格(税別)
¥1,102,200
販売価格(税込)
¥912,780
販売価格(税別)
¥
829,800
バスケットに入れる
SUS304製のUV殺菌ロッカーです。
用途
病院、製薬工場、クリーンルームなどでの使用に。
トラスコ品番
206-5292
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
2000
奥行(mm)
515
間口(mm)
900
電源(V)
単相100V
電源
単相100V
収納物
クリーンルームウェア用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません