※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUBD-30-32V ステンレス製ブーツドライヤー TRUSCO 57575448 SUBD-30-32V ステンレス製ブーツドライヤー TRUSCO 57575448 SUBD-30-32V ステンレス製ブーツドライヤー TRUSCO 57575448 SUBD-30-32V ステンレス製ブーツドライヤー TRUSCO 57575448

ステンレス製ブーツドライヤー

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57575448 品番 SUBD-30-32V
参考基準価格(税別)¥2,283,600 販売価格(税込) ¥1,977,800
販売価格(税別)
1,798,000

各段にヒーターがつき、一足ごと(1ペア)ごとにファンが装着されているため、温風がムラなく出て、温度差が少ないです。
秒、分、時間で設定ができるタイマーがついているので経済的です。

用途食品工場や薬品工場等での長靴の乾燥に。 トラスコ品番206-5320 材質内外装:ステンレス(SUS304 HL) 幅(mm)1020 高さ(mm)1913 タイプ30足(5段×6足) 奥行(mm)800 電源(V)三相200 消費電力(W)5200

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥80,000 / 税込 ¥88,000
北海道地方数量1につき ¥120,000 / 税込 ¥132,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする