TRUSCO
TRUSCOの クリーンベンチ
ステンレス製ブーツドライヤー
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57575457
品番
SUBD-40-32V
参考基準価格(税別)
¥2,758,800
販売価格(税込)
¥2,197,800
販売価格(税別)
¥
1,998,000
バスケットに入れる
各段にヒーターがつき、一足ごと(1ペア)ごとにファンが装着されているため、温風がムラなく出て、温度差が少ないです。
秒、分、時間で設定ができるタイマーがついているので経済的です。
用途
食品工場や薬品工場等での長靴の乾燥に。
トラスコ品番
206-5321
材質
内外装:ステンレス(SUS304 HL)
幅(mm)
1350
高さ(mm)
1913
タイプ
40足(5段×8足)
奥行(mm)
800
電源(V)
三相200
消費電力(W)
5300
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
80,000
/
税込
¥
88,000
北海道地方
数量1につき
¥
120,000
/
税込
¥
132,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません