※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S071-0408 六角穴付止めねじ(スチール・クボミ先) 黒染 ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57575545 S071-0408 六角穴付止めねじ(スチール・クボミ先) 黒染 ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57575545 S071-0408 六角穴付止めねじ(スチール・クボミ先) 黒染 ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57575545

六角穴付止めねじ(スチール・クボミ先) 黒染 ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(920本) 注文コード 57575545 品番 S071-0408
参考基準価格(税別)¥3,510 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

頭部の出っ張りが無く、ねじ部の一方に六角穴が付いていて六角レンチで締め込みます。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番263-8626 材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール ねじピッチ(mm)0.7 寸法L(mm)8 寸法d(mm)M4 対辺寸法(mm)六角穴:2 強度区分45H RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする