※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の スリーブ・ロック
バラケ防止用スリーブ(アルミ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
57575553
品番
BT-1
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ワイヤロープ端部のバラケを防止するアルミ製スリーブです。
適合ワイヤ径(Φmm)
1
材質
アルミ
寸法L(mm)
7.5
寸法d(mm)
1.3
寸法D(mm)
2.3
寸法T(mm)
0.5
注意
※荷重をかける用途での仕様は不可です。