※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S071-0505 六角穴付止めねじ(スチール・クボミ先) 黒染 ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57575570 S071-0505 六角穴付止めねじ(スチール・クボミ先) 黒染 ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57575570 S071-0505 六角穴付止めねじ(スチール・クボミ先) 黒染 ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57575570

六角穴付止めねじ(スチール・クボミ先) 黒染 ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1300本) 注文コード 57575570 品番 S071-0505
参考基準価格(税別)¥4,910 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

頭部の出っ張りが無く、ねじ部の一方に六角穴が付いていて六角レンチで締め込みます。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番263-8623 材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール ねじピッチ(mm)0.8 寸法L(mm)5 寸法d(mm)M5 対辺寸法(mm)六角穴:2.5 強度区分45H RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする