曜日別特売
EC-1.5 ワイヤエンドキャップ AIOULE(ふじわら) 57575614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EC-1.5 ワイヤエンドキャップ AIOULE(ふじわら) 57575614
EC-1.5 ワイヤエンドキャップ AIOULE(ふじわら) 57575614

ワイヤエンドキャップ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ワイヤ径(Φmm)1.5
内容量1袋(20個)注文コード57575614品番EC-1.5
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

ワイヤロープ端部のバラケを防止するPVC製のキャップです。ワイヤがばらけず安全です。

適合ワイヤ径(Φmm)1.5材質PVC有効長(mm)10外径(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-18
用途: フェンスの切断面に

ワイヤーフェンスの端を急遽切断して使うことになり、ペンチ等で切りっぱなしの箇所が危険だったので、こちらのエンドキャップを取付ました。サイズもちょうどよく満足しています。

対象商品 : 57575614
2022-05-20
用途: 額用のワイヤー処理に

数は少なく高めではありますが、他に1.5mmのワイヤーキャップはなく購入しました。簡単にはまって抜けにくく商品としては良いと思います。

対象商品 : 57575666
2022-03-31
用途: ワイヤーにかぶせる

見た目と安全のために。
ホームセンターでは取り扱いがなかったので、他の物とまとめてこちらで購入できて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする