※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EC-2 ワイヤエンドキャップ AIOULE(ふじわら) 57575623 EC-2 ワイヤエンドキャップ AIOULE(ふじわら) 57575623

ワイヤエンドキャップ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 57575623 品番 EC-2
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

ワイヤロープ端部のバラケを防止するPVC製のキャップです。ワイヤがばらけず安全です。

適合ワイヤ径(Φmm)2 材質PVC 有効長(mm)15 外径(mm)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-18
用途:
フェンスの切断面に

ワイヤーフェンスの端を急遽切断して使うことになり、ペンチ等で切りっぱなしの箇所が危険だったので、こちらのエンドキャップを取付ました。サイズもちょうどよく満足しています。

対象商品:
57575614
2022-05-20
用途:
額用のワイヤー処理に

数は少なく高めではありますが、他に1.5mmのワイヤーキャップはなく購入しました。簡単にはまって抜けにくく商品としては良いと思います。

対象商品:
57575666
2022-03-31
用途:
ワイヤーにかぶせる

見た目と安全のために。
ホームセンターでは取り扱いがなかったので、他の物とまとめてこちらで購入できて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする