TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 繊維スリング
TRUSCOの アイタイプ繊維スリング
ベルトスリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57575658
品番
G100-90
参考基準価格(税別)
¥36,770
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
286-9624
色
グリーン(使用面)/オレンジ(裏面)
全長(m)
9
アイ部幅(mm)
42
最大使用荷重(t)
3.2
ベルト寸法(mm)
幅100×厚さ8
アイの長さ(mm)
420
縫製部の長さ(mm)
380
アイの厚さ(mm)
17