※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 繊維スリング
TRUSCOの アイタイプ繊維スリング
ベルトスリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57575685
品番
G25-75
参考基準価格(税別)
¥8,360
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
トラスコ品番
124-2095
色
グリーン(使用面)/オレンジ(裏面)
全長(m)
7.5
アイ部幅(mm)
30
最大使用荷重(t)
0.8
ベルト寸法(mm)
幅25×厚さ8
アイの長さ(mm)
210
縫製部の長さ(mm)
200
アイの厚さ(mm)
9