※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 繊維スリング
TRUSCOの アイタイプ繊維スリング
ベルトスリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57575710
品番
G25-90
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
トラスコ品番
286-9594
色
グリーン(使用面)/オレンジ(裏面)
全長(m)
9
アイ部幅(mm)
30
最大使用荷重(t)
0.8
ベルト寸法(mm)
幅25×厚さ8
アイの長さ(mm)
210
縫製部の長さ(mm)
200
アイの厚さ(mm)
9