※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 繊維スリング
TRUSCOの アイタイプ繊維スリング
ベルトスリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57575719
品番
G25-95
参考基準価格(税別)
¥10,260
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
トラスコ品番
124-5210
色
グリーン(使用面)/オレンジ(裏面)
全長(m)
9.5
アイ部幅(mm)
30
最大使用荷重(t)
0.8
ベルト寸法(mm)
幅25×厚さ8
アイの長さ(mm)
210
縫製部の長さ(mm)
200
アイの厚さ(mm)
9