※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
AIOULE(ふじわら)の ワイヤークリップ
ワイヤクリップ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ワイヤ径(Φmm)
5
材質
SUS316ステンレス
注文コード
57575754
品番
WC-5
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
適合ワイヤ径・材質
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
材質
SUS316ステンレス
質量(g)
26
適合ワイヤ径(Φmm)
5
ねじ径
M5
寸法D(mm)
5.5
寸法d(mm)
4.4
寸法W1(mm)
22
寸法W2(mm)
20
用途
ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
注意
※クリップ止めの保持力は適正な方法で施された場合でロープの切断荷重の約80%です。
※クリップの間隔はロープ径の6倍以上にしてください。
※荷重を掛けた前後においてもう一度ナットの締付けをしてください。
※シンプルをできる限りつけるようにしてください。
※クリップの本体はロープの力のかかる側にあるようにしてください。