TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 繊維スリング
TRUSCOの アイタイプ繊維スリング
ベルトスリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57575789
品番
G50-75
参考基準価格(税別)
¥15,610
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
124-6730
色
グリーン(使用面)/オレンジ(裏面)
全長(m)
7.5
アイ部幅(mm)
30
最大使用荷重(t)
1.6
ベルト寸法(mm)
幅50×厚さ8
アイの長さ(mm)
360
縫製部の長さ(mm)
240
アイの厚さ(mm)
13