※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WC-10 ワイヤクリップ(ステンレス製) AIOULE(ふじわら) 57575797 WC-10 ワイヤクリップ(ステンレス製) AIOULE(ふじわら) 57575797 WC-10 ワイヤクリップ(ステンレス製) AIOULE(ふじわら) 57575797

ワイヤクリップ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ワイヤ径(Φmm)10 材質SUS316ステンレス 注文コード57575797 品番WC-10
参考基準価格(税別)¥2,990 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は適合ワイヤ径・材質など28種類から選べます 他の種類を見る

錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。

材質SUS316ステンレス 質量(g)155 適合ワイヤ径(Φmm)10 ねじ径M10 寸法D(mm)10.5 寸法d(mm)9 寸法W1(mm)43.5 寸法W2(mm)34.5 用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
注意
※クリップ止めの保持力は適正な方法で施された場合でロープの切断荷重の約80%です。
※クリップの間隔はロープ径の6倍以上にしてください。
※荷重を掛けた前後においてもう一度ナットの締付けをしてください。
※シンプルをできる限りつけるようにしてください。
※クリップの本体はロープの力のかかる側にあるようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする