TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 繊維スリング
TRUSCOの アイタイプ繊維スリング
ベルトスリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57575850
品番
G75-85
参考基準価格(税別)
¥27,610
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
124-3658
色
グリーン(使用面)/オレンジ(裏面)
全長(m)
8.5
アイ部幅(mm)
42
最大使用荷重(t)
2.5
ベルト寸法(mm)
幅75×厚さ8
アイの長さ(mm)
410
縫製部の長さ(mm)
300
アイの厚さ(mm)
13