TSK2W-A 多機能トラックシート TRUSCO 57575886 TSK2W-A 多機能トラックシート TRUSCO 57575886 TSK2W-A 多機能トラックシート TRUSCO 57575886 TSK2W-A 多機能トラックシート TRUSCO 57575886

多機能トラックシート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57575886 品番 TSK2W-A
参考基準価格(税別)¥101,510 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

トラックシートにセンターラインを入れているため、シートのセンターが取りやすく、シートが掛けやすいです。
鳥居高用には四方吊りベルトがついているためベルトをしっかりとかけることができ、風によるシートの傷みを軽減します。

用途トラックの荷台カバーとして。 付属品バンド×2本(20mm幅×15m) トラスコ品番207-3616 材質シート:エステル帆布、ハトメ:真鍮(内径:12mm) 厚さ(mm)0.53 グリーン 長さ(m)6.35 ハトメ数20個 適合車種2トンワイドあおり高 耐久性(年)約2〜5 幅(m)2.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする