TSK4-T 多機能トラックシート TRUSCO 57575920 TSK4-T 多機能トラックシート TRUSCO 57575920 TSK4-T 多機能トラックシート TRUSCO 57575920 TSK4-T 多機能トラックシート TRUSCO 57575920

多機能トラックシート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57575920 品番 TSK4-T
参考基準価格(税別)¥226,670 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

トラックシートにセンターラインを入れているため、シートのセンターが取りやすく、シートが掛けやすいです。
鳥居高用には四方吊りベルトがついているためベルトをしっかりとかけることができ、風によるシートの傷みを軽減します。

用途トラックの荷台カバーとして。 付属品バンド×4本 トラスコ品番207-3619 材質シート:エステル帆布、ハトメ:真鍮(内径:12mm) 厚さ(mm)0.53 グリーン 長さ(m)9.9 ハトメ数(周囲)32+(吊り)34個 適合車種4トン標準鳥居高 耐久性(年)約2〜5 幅(m)4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする