※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D10 鍛造KTクリップ ドブメッキ AIOULE(ふじわら) 57576025 D10 鍛造KTクリップ ドブメッキ AIOULE(ふじわら) 57576025

鍛造KTクリップ ドブメッキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57576025 品番 D10
参考基準価格(税別)¥1,310 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

ドブメッキ仕上げのワイヤークリップです。

質量(g)150 寸法C(mm)45 寸法E(mm)35 寸法G(mm)22 H(mm)23 ねじ径M10 寸法L(mm)50 寸法S(mm)28 用途ワイヤーの端末処理等に。 材質鉄 ドブメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする