※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
AIOULE(ふじわら)の ワイヤークリップ
鍛造KTクリップ ドブメッキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57576034
品番
D12
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ドブメッキ仕上げのワイヤークリップです。
質量(g)
250
寸法C(mm)
51
寸法E(mm)
39
寸法G(mm)
26
H(mm)
27
ねじ径
M12
寸法L(mm)
60
寸法S(mm)
35
用途
ワイヤーの端末処理等に。
材質
鉄 ドブメッキ