※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
AIOULE(ふじわら)の ワイヤークリップ
鍛造KTクリップ 生地
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57576104
品番
A08
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
生地仕上げのワイヤークリップです。
質量(g)
80
寸法C(mm)
36
寸法E(mm)
31
寸法G(mm)
18
H(mm)
19
ねじ径
M8
寸法L(mm)
40
寸法S(mm)
20
用途
ワイヤーの端末処理等に。
材質
鉄 生地