※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
AIOULE(ふじわら)の ワイヤークリップ
鍛造KTクリップ 生地
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57576129
品番
A10
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
生地仕上げのワイヤークリップです。
質量(g)
150
寸法C(mm)
45
寸法E(mm)
35
寸法G(mm)
22
H(mm)
23
ねじ径
M10
寸法L(mm)
50
寸法S(mm)
28
用途
ワイヤーの端末処理等に。
材質
鉄 生地