※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
AIOULE(ふじわら)の ワイヤークリップ
鍛造KTクリップ 生地
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57576165
品番
A18
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
生地仕上げのワイヤークリップです。
質量(g)
450
寸法C(mm)
62
寸法E(mm)
53
寸法G(mm)
34
H(mm)
37
ねじ径
M14
寸法L(mm)
80
寸法S(mm)
50
用途
ワイヤーの端末処理等に。
材質
鉄 生地