※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
AIOULE(ふじわら)の ワイヤークリップ
鍛造KTクリップ 生地
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57576174
品番
A22
参考基準価格(税別)
¥3,640
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
生地仕上げのワイヤークリップです。
質量(g)
960
寸法C(mm)
78
寸法E(mm)
62
寸法G(mm)
44
H(mm)
43
ねじ径
M18
寸法L(mm)
100
寸法S(mm)
60
用途
ワイヤーの端末処理等に。
材質
鉄 生地